{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1,5 W | |
| Tensiune nominală | 5 V | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 1,2 Ah | |
| Durată de funcţionare | 20 h | |
| Timp de încărcare per acumulator | 2,5 h | |
| Clasă de protecție IP | IP20 | |
| Reglabil la infinit | ja | |
| Flux luminos min. | 20 lm | |
| Flux luminos max. | 200 lm | |
| Intensitate de iluminare max. | 280 lx | |
| Unghi fascicul max. | 110 grad | |
| Temperatură culoare max. | 6.000 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Tip de fixare | Magnet | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatură maximă de funcţionare | 40 °C | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| Temperatură culoare reglabilă | nein | |
| Culoarea luminii | Alb rece | |
| CRI (Index de redare a culorilor) | 80 | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 03.5665 | |
| EAN / GTIN | 5708997356654 | |
| Număr producător | 03.5665 | |
| L-Număr | L01030 73 | |
| Producător/responsabil | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |