FLASH 12-24V - Lanternă

Cod articol.: 03.5124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 03.5124
EAN / GTIN 5708997351246
Număr producător 03.5124
L-Număr L01030 103
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

FLASH 12-24V - Lanternă LED reîncărcabilă de buzunar. Cu un nou aspect periat, FLASH 12-24V este o altă lanternă reîncărcabilă nouă și foarte cool de la SCANGRIP, de o calitate extraordinar de înaltă, concepută pentru utilizatorul profesionist. Micuța FLASH 12-24V este compactă și proiectată pentru a fi ținută în buzunar și a fi mereu la îndemână atunci când este nevoie. Lanterna se încarcă ușor din mers, trebuie doar să o conectați direct la priza brichetei din mașină, iar lanterna va fi reîncărcată și gata când ajungeți la destinație. Fără a avea nevoie de dispozitiv de încărcare, cablu sau baterii! În ciuda dimensiunilor sale mici, FLASH 12-24V oferă o lumină extrem de strălucitoare de 130 lumeni, iar puterea de iluminare ajunge până la 100 m. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 70°, de la un unghi de iluminare concentrat și focalizat până la o lumină de la distanță mare. Lanternele SCANGRIP sunt testate în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Capacitatea bateriei: 550 mAh
  • Clasa de protecție: IP 30
  • Consumul de energie, max.: 2 W
  • Distanța fasciculului: 100 m
  • Flux luminos: 130 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 900 - 8000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 70
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: SAMSUNG LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 28 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de încărcare: 2 h
  • Unghiul fasciculului: 10° la 70°