CONECTOR MAKITA

Cod articol: 03.6148C
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 03.6148C
EAN / GTIN 5708997361481
Număr producător 03.6148C
L-Număr L01540 8
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

CONECTAȚI-VĂ CU SCANGRIP SMART CONNECTOR PENTRU TOATE AMBALAJELE ACKU DE 18V SMART CONNECTOR pentru utilizarea cu acumulatorii ACKU de 18V pe luminile de lucru SCANGRIP CONNECT.Indiferent de marca de scule electrice pe care o preferați, cum ar fi MILWAUKEE, DEWALT sau MAKITA, SCANGRIP a proiectat un CONECTOR personalizat pentru fiecare marcă pentru a se potrivi acumulatorilor ACKU de 18V. Pur și simplu montați CONECTORUL pe lumina de lucru, conectați AKKU și sunteți gata de plecare.Ce este sistemul de securitate AKKU? Un SISTEM DE SIGURANȚĂ A BATERIEI protejează BATERIA și asigură o utilizare sigură. Sistemul de siguranță are protecție automată la descărcare, protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii, astfel încât să puteți utiliza conectorul de 18 V din nou și din nou fără a-l deteriora.CONECTORII SCANGRIP sunt testați de TÜV Rheinland. Fiecare CONECTOR este vândut sub numere de piese separate și este proiectat individual pentru fiecare marcă de scule electrice.Utilizați conectorul care se potrivește cu pachetul ACCU 18V: Baterie BERNER 18V - 03.6155C Baterie BOSCH 18V - 03.6140C Baterie BOSCH GREEN 18V - 03.6141C Baterie DEWALT 18V - 03.6142C Baterie EINHELL 18V - 03. 6143C Baterie FEIN 18V - 03.6144C Baterie FESTOOL 18V - 03.6153C Baterie FLEX 18V - 03.6145C Baterie HAZAT 18V - 03.6146C Baterie HIKOKI 18V - 03.6147C Baterie INGERSOLL 18V - 03.6147C Baterie INGERSOLL 18V - 03. 6152C Baterie MAKITA 18V - 03.6148C Baterie MILWAUKEE 18V - 03.6149C Baterie RIDGID 18V - 03.6154C Baterie SNAP-ON 18V - 03.6151C Baterie WÜRTH 18V - 03.6150C