Proiector de 8000 lumeni cu trepied integrat pentru baterii pentru scule cu acumulator

Cod articol: 03.6107C
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 03.6107C
EAN / GTIN 5708997008010
Număr producător 03.6107C
L-Număr L01540 100296
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

Proiector cu lumină difuză de 8000 lumeni cu trepied integrat pentru baterii de 18/20 V sau sursă de alimentare de 230 V.

TOWER 8 CONNECT este un trepied cu două spoturi încorporate, o alegere ideală pentru proiecte de pictură și instalare.

Este echipat cu proiectoare flexibile și rotative la 360°, care pot fi reglate cu ușurință pentru a obține unghiuri de iluminare optime.
TOWER 8 CONNECT oferă 8000 lumeni cu o putere luminoasă reglabilă (50-100 %).

TOWER 8 CONNECT este compatibil cu sistemul de baterii METABO/CAS 18 V sau, prin conector, cu alte pachete de baterii de 18 V/20 V ale mărcilor de scule electrice de top.
În plus, lampa de lucru se remarcă prin caracteristica sa unică de a funcționa în modul acumulator sau de a trece fără probleme la un model cu cablu prin intermediul POWER SUPPLY, ceea ce permite o iluminare continuă.

Design flexibil și ușor

Dotată cu un mâner integrat și cu o greutate de numai 5,2 kg, această lampă de lucru este ușoară și ușor de transportat.
Cu sistemul QUICK-FOLD, trepiedul poate fi instalat în doar câteva secunde și pliat din nou după terminarea lucrului.

De ce ar trebui să alegeți TOWER 8 CONNECT
Trepied integrat cu două spoturi încorporate
Compatibil cu sistemul de baterii METABO / CAS și multe alte baterii de 18 V/20 V prin utilizarea CONECTORULUI SCANGRIP.
Compact, ușor și ușor de transportat în stare pliată
Proiectoare flexibile și rotative la 360

Caracteristică:

  • Sursă de alimentare: CONNECT
  • Consum maxim de energie: 54
  • Ieșire luminoasă reglabilă principală: 2 pași
  • Sursă de lumină principală: 320 LED-uri
  • Unghiul fasciculului principal: 110°
  • CCT Main: 6000
  • CRI Main: RA > 80
  • Flux luminos Min Main: 4000
  • Flux luminos Max principal: 8000
  • Protecție la impact: IK07
  • Protecție împotriva pătrunderii: IP30
  • Temperatura de funcționare C.: -10 până la +40 °C.
  • Temperatură de funcționare F.: +14 până la +104 °F.

Livrare:

Lampă cu trepied integrat, manuală