• Articolele aferente serviciilor nu pot fi comandate separat, ci trebuie adăugate la articolul corespunzător.

Inscriptționare cu laser logo/imagine, Cantitate: 1

Cod articol.: 029902 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cantitate Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Tip produs Inscripționare / etichetare cu laser

Identificare și clasificare

Cod articol 029902 1
EAN / GTIN 2050002122796

Descriere

Execuţie:

Inscripționarea cu laser este un proces extrem de precis și de lungă durată pentru identificarea individuală a produselor și materialelor. Un laser multifibră de 50 watt este utilizat pentru a aplica un marcaj sau o gravură direct pe suprafață – fără contact și cu precizie maximă.
Acest proces este ideal pentru inscripționarea permanentă a produselor din metal și plastic. Marcajele sunt rezistente la abraziune, la falsificare și la influențele mediului, ceea ce înseamnă că nu se estompează sau nu se uzează.

Recomandare:

Inscripţionarea cu laser este o soluție eficientă și fiabilă pentru etichetarea precisă și durabilă a componentelor sau a produselor. Este potrivită în special pentru logo-uri, numere de serie, coduri de bare, etichetare individuală sau marcaje. Datorită durabilității ridicate a marcajelor, calitatea acestora este menținută pe termen lung.

Vă ajutăm cu drag individual pentru a găsi soluția optimă pentru cerințele dumneavoastră specifice.

Notă:

Inscripționare numai pentru echipamente de măsurare de până la o lungime maximă de 600 mm. Semnarea siglei sau a codului Datamatrix posibilă la cerere.