Pompă submersibilă cu apă limpede TP 8000 S

Cod articol: 0250800000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0250800000
EAN / GTIN 4003665502250
Număr producător 0250800000
L-Număr L01750 699

Descriere

Descriere:

  • Pentru pomparea, golirea și circulația apei limpezi din containere, bazine de apă sau pivnițe inundate
  • Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Interuptor cu flotor reglabil pentru funcționare automată
  • Carcasă robustă din plastic rezistent la impact
  • Mâner de transport ergonomic pentru un transport convenabil

    Conţinut
  • Conector unghiular cu multi-adaptor, întrerupător cu flotor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 255 x 195 x 270 mm
  • Număr de rotoare: 1
  • Racord de presiune: 1 1/4″ Filet interior
  • Greutate: 4.3 kg
  • Lungimea cablului: 10 m
  • Max. Presiune: 0.7 bar
  • Max. Adâncimea de imersie: 5 m
  • Max. Înălțimea de livrare: 7 m
  • Max. Debit: 8000 l/h
  • Max. Dimensiunea granulelor până la: 3 mm
  • Putere nominală de intrare: 350 W
  • Carcasa pompei: Plastic
  • Clasa de protecție IP: IP X8