TP 7500 SI Pompă submersibilă pentru apă limpede

Cod articol: 0250750013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 0250750013
EAN / GTIN 4003665401546
Număr producător 0250750013
L-Număr L01750 171
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru pomparea, golirea și circulația apei limpezi din containere, bazine de apă sau pivnițe inundate
  • Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Aspirație plană până la un nivel rezidual al apei de 2-3 mm
  • Interuptor de flotor integrat pentru funcționare automată
  • Alertă antiretur integrată și aerisire automată
  • Facil de utilizat în puțuri mai înguste de până la 25 x 25 cm
  • Conectare universală

    Conţinut
  • Multi-adaptor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 227 x 185 x 285 mm
  • Număr de rotoare: 1
  • Racord de presiune: 1 1/4″ filet exterior
  • Greutate: 4.2 kg
  • Lungimea cablului: 10 m
  • Max. Presiune: 0.65 bar
  • Max. Adâncimea de imersie: 5 m
  • Max. Înălțimea de livrare: 6.5 m
  • Max. Debit: 7500 l/h
  • Max. Dimensiunea granulelor până la: 5 mm
  • Putere nominală de intrare: 300 W
  • Carcasa pompei: Plastic
  • Clasa de protecție IP: IP 68