Cheie 3/8″ CROW-FOOT SW 1 7/16″ L.56,5mm

Cod articol.: 02500062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 02500062
EAN / GTIN 4018754004775
Număr producător 02500062
L-Număr L60010 2688
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a: 8 mm
  • Lungime mm (L): 56,5 mm
  • S: 33,1 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • Greutate: 107g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1 7/16 ″
  • Lățime mm (b): 62 mm