Klíč 3/8″ CROW-FOOT SW 1 7/16″ D.56,5mm

Artiklové číslo: 02500062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka 56,5 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02500062
EAN / GTIN 4018754004775
Číslo výrobce 02500062
L-číslo L60010 2688
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 8 mm
  • Délka mm (L): 56,5 mm
  • S: 33,1 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 107g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 1 7/16 ″
  • Šířka mm (b): 62 mm