Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
- Standard din fabrică
- Șurub de blocare
- Reglare fină
- Scală Master inferioară
- Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm* și 30 mm** și 50 mm (0236 230)
- Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară
- 3000 mm = Standard din fabrică
Descriere:
Etrier de atelier din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de lamă, cu reglare fină și gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt scalate cu laser cu mare precizie și fiecare este cromat mat. Citire 0,05 mm. Se livrează ambalate individual.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Citire: 0,05 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 2000
- Limita de eroare (mm): 0,22 mm
- Limita de eroare (µm): 220 µm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 200 mm
Standard:
Factory standard