Etrier de atelier din oțel inoxidabil fără vârfuri de lamă cu reglare fină 1/10-1/20 500 x 150 mm

Cod articol: 0237508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
Lungimea ciocului 150 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 0237508
EAN / GTIN 4029713202781
Număr producător 0237508
L-Număr L40510 933
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Vernier și / sau piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Reglare fină
  • Scală Master inferioară
  • Fălci în trepte pentru măsurarea interioară: 10 mm, 20 mm* și 30 mm** și 50 mm (0236 230)
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară
  • 3000 mm = Standard din fabrică

Descriere:

Etrier de atelier din oțel inoxidabil, cu șurub de blocare în partea superioară, fără vârfuri de cuțit, cu reglare fină și gradație principală coborâtă. Vernierul și scara sunt scalate cu laser cu mare precizie și fiecare este cromat mat. Citire 0,05 mm. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
  • Limita de eroare (mm): 0,07 mm
  • Limita de eroare (µm): 70 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm

Standard:

ISO 13385