Ciocan cu suflare moale, mediu-tare cu mâner tubular din oțel, cap de impact rotund 35, 300 mm

Cod articol.: 02124
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Duritate mediu dur
Diametrul suprafeței de impact 35 mm
Lungimea totală 300 mm
Materialul carcasei ţeavă de oţel
Forma suprafeței de impact rotund
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Lungimea capului 118 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Culoarea galben
Material, Coadă ţeavă de oţel
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 02124
EAN / GTIN 4010995021245
Număr producător 02124
L-Număr L60090 54
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: Cap de ciocan galben / duritate medie: de ex
  • pentru lucrări de scule și mașini, reparații auto, lucrări de tablă și asamblare
  • Vă simplifică munca: Facilitează munca, efect de impact optim și mai puțin efort necesar
  • Vă protejează sănătatea: Ciocănitul cu lovitură moartă fără recul minimizează sarcinile asupra articulațiilor, tendoanelor și mușchilor
  • Alegerea ciocanului potrivit este deosebit de importantă în cazul suprafețelor sensibile pentru a preveni deteriorarea acestora
  • Cu mânerul său din tub de oțel, ciocanul cu față moale fără recul permite utilizatorului să aplice lovituri de poziționare măsurată, protejând suprafețele și marginile delicate prin efectul său de impact ridicat
  • Datorită umpluturii metalice speciale din capul ciocanului, ciocanul cu față moale garantează, de asemenea, un recul absolut inexistent, protejând astfel articulațiile
  • O masă cu aproximativ 25% mai mare a capului ciocanului asigură o putere suplimentară
  • Ciocanul galben cu fețe de ciocan de duritate medie este ideal pentru utilizarea universală în domenii precum construcția de scule și mașini, precum și pentru lucrări de tablă și asamblare
  • Ciocanul impresionează, de asemenea, datorită mânerului din tub de oțel cu mâner ergonomic, antiderapant
  • Fiecare cap de ciocan este disponibil individual ca piesă de schimb

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 35
  • Lungime totală (mm): 300 mm
  • Înălțimea capului ciocanului (mm): 118 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr