Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro con tubo de acero, cabezal redondo 35, 300 mm

Número de artículo: 02124
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Dureza medio duro/a
Diámetro de la superficie de impacto 35 mm
Longitud total 300 mm
Material carcasa tubo de acero
Forma de la superficie de impacto forma redonda
Zona de protección ESD (EPA) no
Longitud de cabeza 118 mm
Características Antirrebote
Carcasa sí
Inserto martillo blando 1
Color amarillo
Material, Mango tubo de acero
Tipo de producto martillo blando
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 02124
EAN / GTIN 4010995021245
Número del fabricante 02124
Número L L60090 54
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Protege su salud: El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
  • Aplicación: Ideal para golpes de posición de forma dosificada, p. ej. en pieza de trabajo en el tornillo de banco o en trabajos de montaje. Cabezas de martillo semiduras perfectas para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos y los trabajos de chapa y de montaje.
  • Extra: Con bolas de fundición dentro del cabezal, para golpear sin retroceso.
  • La elección del martillo correcto es decisiva especialmente en las superficies sensibles para evitar daños. El martillo de cara blanda sin contragolpe con tubo de acero permite ejecutar golpes de posición de forma dosificada y protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante el comportamiento adecuado de impacto. Gracias al relleno de metal especial de la cabeza del martillo, el martillo de cara blanda permite además trabajar de un modo totalmente sin contragolpe y protegiendo las articulaciones. Además, la masa aprox. un 25 % mayor de la cabeza del martillo ofrece una potencia adicional. Los cabezales semiduros amarillos son ideales para el uso universal, p. ej. para la construcción de herramientas y máquinas y los trabajos de chapa y de montaje. El martillo destaca además por su tubo de acero con mango ergonómico y antideslizante. Las cabezas de martillo están disponibles como piezas de recambio.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 35
  • Longitud Total (mm): 300 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 118 mm
  • con batería / batería recargable: No