Cap de impact mediu dur rotund pentru ciocan moale non-retur 30

Cod articol.: 02104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Diametru 30 mm
Culoarea galben
Tip produs cap de lovire
Duritate Mediu dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 18,4 g

Identificare și clasificare

Cod articol 02104
EAN / GTIN 4010995021047
Număr producător 02104
L-Număr L60090 24
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde cerințelor dumneavoastră: Cap de ciocan galben / de duritate medie: de exemplu, pentru lucrări de scule și mașini, reparații auto, lucrări de tablă și asamblare

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametrul capului de impact (mm): 30
  • Greutate tehnică (g): 18,4 g
  • Cu baterie / baterie: Nr
  • Duritatea materialului: mediu dur (galben)