Suport de biți magnetic 58 mm 1/4″

Cod articol: 01895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 01895
EAN / GTIN 4010995018955
Număr producător 01895
L-Număr L60070 655
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Ieșire: Pentru biți în conformitate cu DIN 3126, ISO 1173 forma C 6.3
  • Aplicație: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6.3
  • Extra: Cu magnet puternic de neodim
  • Extra: ușor de recunoscut conținutul datorită simbolurilor mari
  • Manșon: oțel inoxidabil
  • Ambalare: Cutie de plastic, reutilizabilă și rezistentă la praf

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 1/4″
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 1/4″
  • Lungime totală (mm): 58 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr