Manșoane de reducere, versiune de precizie, conform DIN 2185, Con exterior MK 4, interior MK 1

Cod articol.: 017021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 017021
EAN / GTIN 4019208002248
Număr producător 017021
L-Număr L30380 164
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Domenii de aplicare: pentru scule cu con Morse

Mai multe informații:

  • Manșoane de reducere, versiune de precizie DIN 2185, con exterior MK 4, con interior MK 1, călit integral, rectificate interior și exterior

Caracteristică:

  • Greutate: 550g
  • Con exterior MK: 4
  • Con interior MK: 1
  • Lungime: 124 mm