Manșoane de reducere, versiune de precizie, conform DIN 2185, Con exterior MK 3, interior MK 2

Cod articol.: 017020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 017020
EAN / GTIN 4019208002231
Număr producător 017020
L-Număr L30380 28
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Domenii de aplicare: pentru scule cu con Morse

Mai multe informații:

  • Manșoane de reducere, versiune de precizie DIN 2185, con exterior MK 3, con interior MK 2, călit integral, rectificate interior și exterior

Caracteristică:

  • Greutate: 190g
  • Con exterior MK: 3
  • Con interior MK: 2
  • Lungime: 112 mm