Manșoane de reducere, versiune de precizie, conform DIN 2185, Con exterior MK 1, interior MK 0

Cod articol.: 017017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 017017
EAN / GTIN 4019208002200
Număr producător 017017
L-Număr L30170 100033
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Domenii de aplicare: pentru scule cu con Morse

Mai multe informații:

  • Manșoane de reducere, versiune de precizie DIN 2185, con exterior MK 1, con interior MK 0, călit integral, rectificate interior și exterior

Caracteristică:

  • Greutate: 30g
  • Con exterior MK: 1
  • Con interior MK: 0
  • Lungime: 80 mm