Tije conice cu con de mandrină DIN 238, MK 4, Prindere B16

Cod articol.: 014916
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 014916
EAN / GTIN 4019208001630
Număr producător 014916
L-Număr L30250 42
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Legătura dintre arborele mașinii și capul de prindere a sculei (de ex. mandrină)
  • Tijă conică cu clapetă de expulzare DIN 228 partea 1

Mai multe informații:

  • Tije conice cu con de mandrină DIN 238, MK 4, prindere B16, complet călit și rectificat

Caracteristică:

  • Suport: B16
  • Greutate: 625g
  • Diametru mic: 14,5 mm
  • Lungimea conului mandrinei: 24 mm
  • Lungime: 159 mm
  • Lungimea conului Morse: 117,5 mm
  • Con Morse: 4
  • Dimensiunea de deschidere a conului mandrinei: 15.733 mm
  • Dimensiunea de deschidere a conului Morse: 31.267 mm