Menghini mecanice UZ, Mărime 6, Lățimea bacurilor: 250, Menghină cu fixare centrică

Cod articol.: 014807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 014807
EAN / GTIN 4019208001418
Număr producător 014807
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Sistem de prindere mecanic fără multiplicator de forță, acționat manual.

Caracteristici tehnice:

  • Realizat din aliaj special pentru o gamă largă de aplicații
  • Montare pe placă rotativă cu gradare
  • Cu fălci normale SGN și manivelă manuală
  • Tensiune centrică prin filetul stâng și drept al axului

Domenii de aplicare:

  • Pentru mașini-unelte convenționale.

Avantaje:

  • Raport optim preț-calitate
  • Axul este acoperit în zona de lucru
  • O gamă variată de produse de patiserie
  • Model cu înălțime redusă
  • Ghidajele laterale ale fălcilor permit o aliniere simplă și precisă a menghinei

Mai multe informații:

  • Menghină UZ, dimensiunea 6, lățimea bacurilor 250, menghină cu fixare centrică

Caracteristică:

  • Execuție: UZ
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Lăţime: 160 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Diametrul filetului 1: M10
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Adâncimea filetului: 15 mm
  • Dimensiunile de fixare ale panoului: Înălţime: 24,6 mm
  • Fălci late: 250 mm
  • Lățime corpuri de bază: 220 mm
  • Fanta de prindere lată: 21 mm
  • Fălcă normală groasă: 20 mm
  • Racord cu placă rotativă: Orificiu de fixare: 17 mm
  • Racord cu placă rotativă: Lăţime: 175 mm
  • Racord cu placă rotativă: Lungime: 80 mm
  • Racord cu placă rotativă: Distanța dintre orificiile de centrare: 344 mm
  • Greutate: 71g
  • Dimensiuni: 6
  • Înălțimea părților laterale: 62,6 mm
  • Înălțimea corpului de bază: 85 mm
  • Înălţime: 148,5 mm
  • Lungimea bacului mobil: 123 mm
  • Lungime corp de bază: 751 mm
  • Lungime: 767 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Forţa de strângere: 28
  • Deschidere: 400 mm