Cheie cu bolț cu mâner cu cheie oxidată TORX® negru T15 x 80 mm

Cod articol.: 01355
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 01355
EAN / GTIN 4010995013554
Număr producător 01355
L-Număr L60070 723
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru cupluri mari cu dimensiuni mici ale șuruburilor, în special la schimbarea inserțiilor de pe capetele de freză
  • Mâner: Mâner de cheie Wiha
  • Lama: Oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit
  • Pentru aplicații în mecanică

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T15
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Lungime totală (mm): 80 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 40 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 45 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr