Cheie cu bolț cu mâner cu cheie oxidată TORX® negru T9 x 75 mm

Cod articol.: 01353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 01353
EAN / GTIN 4010995013530
Număr producător 01353
L-Număr L60070 1016
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru cupluri mari cu dimensiuni mici ale șuruburilor, în special la schimbarea inserțiilor de pe capetele de freză
  • Mâner: Mâner de cheie Wiha
  • Lama: Oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit
  • Pentru aplicații în mecanică

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T9
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3 mm
  • Lungime totală (mm): 75 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 40 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 40 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr