Salopete cu buzunare la genunchi IMAGE Milano, Unisex, Antracit/Negru, Mărime 82C60

Cod articol: 00969-430-8889 82C60
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 00969-430-8889 82C60
EAN / GTIN 5708628332156
Număr producător 00969-430-8889 82C60
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, triple cusute pe picioare și în crotch prelungesc durata de viață a produsului
  • Curele de umăr reglabile din material textil cu inserții elastice scurte și puternice
  • Ajustare individuală prin betelie reglabilă
  • Sac de reguli
  • Buzunarele genunchilor sunt reglabile pe înălțime, astfel încât protecția genunchiului să fie plasată optim pe genunchi
  • Produsul este potrivit pentru rufe industriale

Caracteristică:

  • În două culori
  • Cusături triple cusute pe picioare și crotch
  • Curele de umar din tesatura, reglabile si cu catarame scurte, elastice si din plastic
  • Buzunar cu bib cu clapa si buzunare pentru pix
  • Buzunar interior cu fixare scai
  • Banda de talie este reglabilă
  • Buzunare frontale
  • ZIP Fly
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Bucla de ciocan, reglabilă
  • Buzunare pe coapse, cu clapă şi scai.
  • Sac de reguli
  • Buzunare pentru genunchi, înălțime reglabilă
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 310 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Lungime pas: 82 cm / 32 inch
  • circumferinţa în talie: Lungime pas: 82 cm / 32 inch

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Călcarea la temperatură medie, max. 150°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă