Cheie tubulară cu mâner transversal, hexagon, lucios nichelat 7,0 mm x 232 mm

Cod articol.: 00969
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 00969
EAN / GTIN 4010995009694
Număr producător 00969
L-Număr L60070 80
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru transmiterea cu efort redus a cuplurilor mari
  • Extra: Orificiu interior pentru arbori filetați proeminenți
  • Mâner: Wiha cross handle Classic
  • Lamă: oțel crom vanadiu, călit prin călire, placat cu nichel strălucitor

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Hexagon extern (mm): 7 mm
  • Diametru mâner (mm): 32 mm
  • Lungime totală (mm): 232 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 100 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 200 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr