{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | pentru şuruburi cu fantă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 211 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Griff | |
| partea descrisă, Galben semnal | Griff | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; gri; roşu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă | 4 | |
| Diametrul lamei | 0,8 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 00823 | |
| EAN / GTIN | 4010995008239 | |
| Număr producător | 00823 | |
| L-Număr | L60070 132 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |