Şubler vernier universal, 300 mm, 0,02, mm-in

Cod articol: 00530112
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00530112
EAN / GTIN 7630041106237
Număr producător 00530112
L-Număr 410345 300

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 64
Dimensiunea B [mm]: 27,5
Dimensiunea C [mm]: 1,8 x 1,9
Dimensiunea D [mm]: 4
Dimensiunea E [mm]: 20
.

Descriere:

Subler universal, 300 mm, 0,02, mm-in

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm / in
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 300
  • Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 12
  • Rezoluție [mm]: 0,02
  • Rezoluție [in]: 0,001
  • Tăblița de adâncime: Pătrată
  • Auto-blocare: Fără

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate