Şubler vernier universal, 150 mm, 0,05, mm-in

Cod articol.: 00530103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Citire inch 0,0078 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă Da
Gradaţie vernier mm/Inch Da
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00530103
EAN / GTIN 7630041106183
Număr producător 00530103
L-Număr L41140 749

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 40
Dimensiunea B [mm]: 21
Dimensiunea C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensiunea D [mm]: 3
Dimensiunea E [mm]: 16

Descriere:

Subler universal, 150 mm, 0,05, mm-in

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm / in
  • Caracteristici: Șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 150
  • Domeniu de măsurare [in]: 0 ÷ 6
  • Rezoluție [mm]: 0,05
  • Rezoluție [in]: 1/128
  • Tăblița de adâncime: Pătrată
  • Auto-blocare: Fără

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate