{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | ja | |
| Abatere de măsurare MPE | 60 µm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 300 mm | |
| Ajustare fină | ja | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | nein | |
| Citire cadran rotund | 0,05 mm | |
| Rotaţia acului indicator | 5 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 00510822 | |
| EAN / GTIN | 7630041105964 | |
| Număr producător | 00510822 | |
| L-Număr | L41140 628 |