Şubler Vernier de adâncime, 150 mm, 0,02, mm

Cod articol.: 00510233
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Abatere de măsurare MPE 30 µm
Citire 0,02 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea vernierului 100 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 6,5 mm
Adâncime accesoriu de măsurare 3 mm
Lungimea tălpii 8 mm
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Standard ISO 13385
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 00510233
EAN / GTIN 7630041147957
Număr producător 00510233
L-Număr L41140 71

Descriere

Execuţie:

Erorile maxime admise:
L = lungime în mm
Pentru rezoluția 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pentru rezoluția 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensiunea A [mm]: 100
Dimensiunea B [mm]: 6,5
Dimensiunea C [mm]: 3
Dimensiunea D [mm]: 8

Descriere:

Şubler de adâncime cu Vernier, 150 mm, 0,02, mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Cu sau fără reglare fină; Cu sau fără vârf de oțel; Cu sau fără șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 150
  • Rezoluție [mm]: 0,02
  • Punct de oțel: Fără

Standard:

ISO 13385-2:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate