Ladă din lemn pentru unghiul de oprire 300 x 200 mm

Cod articol.: 0003290
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
recomandat pentru echer cu talpă
Lungime coapse scurte 200 mm
Lungime coapse lungi 300 mm
Tip produs Husă
Material lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 0003290
EAN / GTIN 4029713235673
Număr producător 0003290
L-Număr L40510 541
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

pentru pătrate cu sau fără bază

Descriere:

Ladă din lemn pentru unghiul de oprire 300 x 200 mm

Caracteristică:

  • Lungime lamă (mm): 300 x 200