Carcasă din lemn pentru unghiul de oprire 200 x 130 mm

Cod articol.: 0003286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Recomandat pentru echer cu talpă
Lungime coapse scurte 130 mm
Lungime coapse lungi 200 mm
Tip produs Husă
Material lemn

Identificare și clasificare

Cod articol 0003286
EAN / GTIN 4029713235635
Număr producător 0003286
L-Număr L40510 262
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

pentru pătrate cu sau fără bază

Descriere:

Carcasă din lemn pentru unghiul de oprire 200 x 130 mm

Caracteristică:

  • Lungime lamă (mm): 200 x 130