Scule GARANT Master

Seria GARANT Master – maeștrii sculelor

Această serie reprezintă scule de calitate fiabile pentru aplicații speciale

Marca GARANT este sinonimă cu scule concepute special special pentru dvs. Așa cum există specialiști pentru diferite domenii de prelucrare, există și scule specializate de la GARANT. Sculele GARANT Master combină toate caracteristicile de încredere ale mărcii GARANT și vă ajută să depășiți limitele în producția dvs. Acestea sunt destinate soluționării problemelor în aplicații speciale, vă sporesc productivitatea atunci când sunt utilizate în parametrii optimi și sunt special concepute pentru a vă ajuta să faceți față provocărilor cu anumite materiale. În acest fel, aplicațiile speciale devin doar o sarcină uzuală a zilei dvs. de lucru! Descoperiți întreaga noastră serie – de la scule universale care acoperă diferite materiale, până la scule specializate pentru aplicații și materiale foarte specifice. Trebuie doar să selectați materialul din pictograme și veți descoperi scula potrivită pentru aplicația dvs.

Scule specializate pentru metale neferoase

GARANT Master Alu – sculele noastre specializate pentru găurirea în aluminiu

Noua generație de scule GARANT Master Alu pentru sarcini de găurire impresionează prin performanța sa excepțional de ridicată. Burghiele inovatoare de înaltă performanță se caracterizează prin durata de viață excelentă și, în special, prin vitezele de avans și de tăiere impresionante. Indiferent pe ce tip de aluminiu doriți să lucrați, orice burghiu din seria GARANT Master Alu vă va ajuta să vă finalizați sarcina rapid și fiabil.

GARANT Master Alu – scule specializate pentru frezarea aluminiului

Cea mai recentă generație de freze GARANT Master Alu oferă performanțe excelente pentru prelucrarea aluminiului. Aceste freze de înaltă performanță se caracterizează prin durata de viață excelentă și, în special, prin vitezele de avans și de tăiere impresionante. Acestea vă permit să obțineți cele mai bune calități ale suprafețelor într-un timp scurt, contribuind astfel la eficiența excepțională a operațiunilor dvs. de prelucrare. Gama cuprinzătoare de produse GARANT Master Alu are soluția ideală pentru fiecare sarcină de prelucrare – indiferent dacă este vorba despre finisare, degroșare, adâncire (găurire) sau găurire axială. Sculele HPC sunt disponibile neacoperite sau cu cea mai recentă acoperire în strat DLC (inclusiv cu geometrie de adâncire). Culoarea acoperirii în strat se bazează pe culoarea codului ISO, permițând frezelor să fie identificate rapid și ușor de către orice angajat.

Scule specializate pentru oțel

GARANT Master Steel – sculele noastre specializate pentru găurirea în oțel

Seria GARANT Master Steel pentru aplicații de găurire se remarcă prin performanța sa deosebit de ridicată și fiabilitatea procesului. Gama de produse extinsă are soluția optimă pentru orice sarcină de prelucrare. Gama cuprinde scule specializate pentru găurire adâncă sau micro-forare, permițându-vă să stăpâniți cu ușurință chiar și aceste aplicații specifice.

Specialiștii noștri în filetare pentru oțeluri de înaltă rezistență

GARANT Master Tap Steel HT

GARANT Master Tap Steel HT impresionează prin acoperirile sale în strat optimizate, care au fost special adaptate la diferitele cerințe pentru prelucrarea găurilor oarbe și a găurilor pătrunse.

GARANT Master Form Steel

Ultima generație de tarozi de mașină (formare prin rulare) de înaltă performanță, special dezvoltată pentru oțeluri. Geometrie a poligonului optimizată, pentru un moment de rotație mai mic.

Către produs

Ghid online

Aflați tot ce este important despre diferitele procese de fabricație a filetelor interioare.

> Aflați mai multe aici

GARANT Master Steel – scule specializate pentru frezarea oțelurilor

Noua generație de freze GARANT Master Steel impresionează datorită performanței deosebit de ridicate la prelucrarea oțelului (ISO P). Frezele inovatoare de înaltă performanță se caracterizează prin durata de viață excelentă și permit viteze mari de avans și de tăiere. Acest lucru vă permite să obțineți cele mai bune calități ale suprafețelor într-un interval scurt de timp, ceea ce vă ajută să faceți operațiunile de prelucrare extrem de eficiente. Gama extinsă de produse GARANT Master Steel are soluția optimă pentru orice tip de prelucrare a oțelului, cum ar fi finisarea, degroșarea, plonjarea (găurirea) sau găurirea axială.

Scule specializate pentru oțel inoxidabil

Sculele noastre specializate de filetare pentru oțeluri de înaltă rezistență

GARANT Master Tap INOX

Tarodul de mașină a fost special dezvoltat pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile. Oferă o fiabilitate maximă a procesului pe oțelurile inoxidabile deosebit de dificile.

GARANT Master INOX – scule specializate pentru frezarea oțelurilor înalt aliate

Cea mai recentă generație de freze GARANT Master INOX oferă prelucrare excepțional de puternică pe oțeluri înalt aliate. Aceste freze de înaltă performanță se caracterizează prin durata de viață extraordinară și, în special, prin vitezele de avans și de alimentare excepționale, care asigură o rată mare de îndepărtare a metalului într-un interval scurt de timp. Gama de produse extinsă are soluția ideală pentru orice sarcină de prelucrare. Seria GARANT Master INOX este deosebit de potrivită pentru materiale austenitice-feritice, iar gama Master INOX M este perfectă pentru oțeluri austenitice sau chiar duplex – indiferent dacă este vorba despre degroșare, procese TPC sau finisare cu contur 3D. Cu Master INOX M, culoarea acoperirii în strat se bazează pe culoarea codului ISO, ceea ce permite ca zona de aplicare a frezei să fie identificată rapid și ușor de către orice angajat.

Scule specializate pentru aliaje speciale și titan

GARANT Master Titan – scule specializate pentru frezarea titanului

Noua generație de freze GARANT Master Titan oferă o performanță deosebit de ridicată atunci când se lucrează pe titan. Frezele inovatoare de înaltă performanță se caracterizează prin durata de viață mare și sunt potrivite în special pentru viteze de avans și alimentare foarte mari, permițând o rată mare de îndepărtare a metalului într-un interval scurt de timp și oferind o prelucrare excepțional de eficientă. Gama cuprinzătoare de produse GARANT Master Titan are soluția potrivită pentru orice sarcină de prelucrare – indiferent dacă este vorba despre finisare, degroșare sau procese TPC sau HFC. Frezele de finisare sunt neacoperite, deoarece acest lucru permite obținerea celor mai bune calități ale suprafețelor și previne contaminarea componentelor cu particulele de acoperire în strat.

GARANT Master GARANT Master Ni-Based – scule specializate pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel

Puterea impresionantă a noii generații de freze GARANT Master Ni-Based devine deosebit de evidentă la prelucrarea aliajelor Inconel pe bază de nichel. Datorită tehnologiei lor inovatoare și vitezelor de avans și de tăiere remarcabile, aceste freze de înaltă performanță ating rate maxime de îndepărtare a metalului într-un interval scurt de timp, contribuind astfel la eficiența excepțională a operațiunilor dvs. de prelucrare. Gama cuprinzătoare de produse GARANT Master Ni-Based are soluția potrivită pentru orice sarcină de prelucrare, indiferent dacă este vorba despre finisare sau degroșare.

Specialiștii sculelor polivalente

Sculele noastre polivalente pentru prelucrarea filetelor

GARANT Master Tap

Scula polivalentă GARANT Master Tap acoperă o gamă largă de materiale. Datorită proprietăților sale unice, scula de filetare oferă o performanță excelentă pe o mare varietate de materiale.

GARANT Master TM

GARANT Master TM impresionează prin puterea și fiabilitatea sa. Se remarcă prin caracteristicile sale universale – indiferent dacă este vorba despre prelucrarea oțelurilor inoxidabile, a materialelor turnate sau a oțelurilor de înaltă rezistență.

GARANT Master Uni – scule specializate pentru sarcini de frezare universale

Noua generație de freze GARANT Master UNI oferă o performanță deosebit de ridicată atunci când se lucrează pe diferite tipuri de materiale. Frezele inovatoare de înaltă performanță se caracterizează prin durată de viață excelentă și versatilitate ridicată. Trebuie să procesați o mulțime de materiale diferite în cantități mici? Dacă răspunsul este da, atunci Master UNI este scula potrivită pentru dvs.

Scule specializate pentru sarcini de strunjire

GARANT Master eco – stă rece pe poziție, chiar și atunci când lucrurile se încălzesc

Cu GARANT Master eco și tehnologia sa eficientă de răcire, am dezvoltat o soluție inovatoare pentru a oferi o răcire optimă pentru procesele de prelucrare. Pentru materialele cu conductivitate termică scăzută (cum ar fi INOX și titan), așchiile nu conduc (suficient) căldura generată prin procesul de prelucrare. Răcirea muchiei de tăiere poate ajuta la reducerea generării de căldură și, astfel, la îmbunătățirea considerabilă a duratei de viață a sculelor dvs.

GARANT Master Mute – soluție pentru contracararea vibrațiilor în timpul strunjirii interioare

GARANT Master Mute cu tehnologia sa eficientă de amortizare este scula ideală pentru strunjirea internă a găurilor adânci și oferă o fiabilitate excepțională a procesului. Vă permite să obțineți suprafețe perfecte și precise, cu acuratețe și automatizare repetată. De asemenea, ajută la reducerea zgomotului în timpul prelucrării.

GARANT Master Turn – soluția dvs. împotriva blocajelor de așchii în timpul strunjirii interioare

Datorită geometriei inovatoare a GARANT Master Turn, puteți evita blocarea așchiilor pe piesa de prelucrat și puteți perfora chiar și cele mai mici găuri cu o fiabilitate completă a procesului. Geometria unică și elementele de sfărmare a așchiilor asigură, de asemenea, că suprafața componentei dvs. nu este deteriorată de blocările de așchii.