Rugozimetru mobil GARANT ST2
Măsurarea rugozității începe cu GARANT ST2- inteligent și personal.
Rugozimetru GARANT ST2 – pentru măsurarea și documentarea inteligentă a rugozității
Dispozitivul GARANT ST2 se mândrește cu funcții inteligente și este simplu de utilizat, chiar și pentru persoanele care nu sunt obișnuite să lucreze cu tehnologia de măsurare. Oferă un mijloc simplu și portabil de înregistrare a valorilor de rugozitate în procesul de fabricație și de control al calității, transferând datele prin Bluetooth și documentându-le în mod sigur. Cu aproximativ 31 de parametri, GARANT ST2 oferă o gamă largă de caracteristici, în timp ce dispozitivul de avans detașabil îl transformă într-un instrument versatil. După finalizarea măsurătorilor, profilurile și rezultatele pot fi tipărite direct prin Bluetooth cu ajutorul imprimantei mobile.
Utilizare simplă și intuitivă
Chiar și persoanele care nu sunt obișnuite să lucreze cu tehnologia de măsurare pot obține rezultate fiabile, datorită soluțiilor care includ selectarea automată a cutoff-ului, informații despre caracteristicile de rugozitate direct pe dispozitiv, programe de măsurare prestabilite și posibilitatea de a salva preferințele pe afișaj.
Perfect lizibil
Ecran tactil TFT mare, iluminat, de 4,3 inchi, cu rotație. Utilizatorul poate comuta între vizualizarea luminoasă și cea întunecată (modul întunecat/luminos) în funcție de condițiile de iluminare.
Accesorii utile incluse
Stand ergonomic și prismă de mână pentru locurile greu accesibile.
Creați rapoarte de măsurare cu ușurință
Rezumați mai multe măsurători individuale (de exemplu, o serie) utilizând aplicaţia mobilă HCT. Adăugați cu ușurință o fotografie (de ex., configurarea componentelor sau a măsurătorilor) și faceți comentarii individuale asupra protocolului.
Transmiterea măsurătorilor fără fir
Transferați cu ușurință măsurătorile prin Bluetooth. Compatibil cu aplicaţia mobilă HCT (opţională). Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).
Imprimarea directă a rezultatelor
Documentați rezultatele prin Bluetooth, alternativ prin conexiune prin cablu, utilizând imprimanta termică opțională pentru imprimarea profilului și a rezultatelor.
Diverse afișaje de stare și interfețe asigură o utilizare optimă
1. Grindă luminoasă cu LED pentru afişarea stării (roșu, albastru, verde)
2. Diverse interfețe:
- Interfața MarConnect Duplex pentru pornirea măsurării de la distanță
- Port USB A (de ex., pentru stick Bluetooth)
- Port USB B (de ex., pentru stocare în masă sau pentru a conecta o priză de rețea)
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații
- Pentru verificarea rapidă a rugozității suprafeței piesei de prelucrat în aplicații mobile și staționare în ateliere și săli de inspecție
- Pentru utilizare pe componente frezate, strunjite, șlefuite și honuite din metal, plastic și alte materiale
- Pentru verificarea calității suprafețelor rulmenților și a suprafețelor de etanșare
- Exemple: arbori, piese de carcasă etc.
- Ideal pentru documentarea datelor cu un PC sau o aplicație mobilă
Rugozimetrul GARANT ST2 este disponibil cu și fără imprimantă
Pregătit pentru noul standard de profil DIN EN ISO 21920: Noul standard de profil DIN EN ISO 21920 a fost publicat recent. Acesta oferă constructorilor opțiuni îmbunătățite pentru a furniza descrieri de funcții, de ex., pentru procesele de fabricație aditive. În plus, definițiile mai precise rezultă în mai puține incertitudini. Cu GARANT ST2, vă pregătiți pentru viitor în ceea ce privește acest standard. În 2024 va fi lansată o actualizare gratuită, care vă va permite să utilizați rugozimetrul și în conformitate cu noul standard. Odată ce aveți această actualizare, puteți alege între standardul vechi și cel nou în dispozitiv. Informații privind noul standard de profil DIN EN ISO 2120 sunt furnizate împreună cu rugozimetrul GARANT ST2.
Livrat cu o gamă extinsă de piese:
- Rugozimetru ST2
- Dispozitiv de avans (detașabil)
- Prismă de mână
- Stand
- Palpator standard
- Etalon de rugozitate
- Certificare de calibrare din fabrică
- Dispozitiv de reglare pe înălţime integrat
- Protecţie pentru palpator
- Încărcător/adaptor pentru reţea, minicablu USB
- Cablu de prelungire
- Cutie de transport de înaltă calitate
- Imprimantă (în funcție de set)
Accesorii pentru GARANT ST2
Consultanță de specialitate
Lăsați-ne să vă sfătuim cu privire la GARANT ST2. Experții noștri în tehnologia de măsurare așteaptă cu nerăbdare apelul dumneavoastră!