GARANT ST2 mobil érdességmérő műszer
A GARANT ST2 jövőbiztos érdességméréseket kínál – okos és személyes
GARANT ST2 érdességmérő műszer – intelligens érdességméréshez és dokumentáláshoz
A lenyűgöző GARANT ST2 intelligens funkciókkal büszkélkedhet, és egyszerűen használható, még azok számára is, akik nem szoktak méréstechnikával dolgozni. Egyszerű, hordozható eszközt biztosít a gyártási és minőség-ellenőrzési érdességértékek rögzítésére, a leolvasások Bluetooth-on keresztüli átvitelére és megbízható dokumentálására. A mintegy 31 paraméterrel a GARANT ST2 a funkciók széles skáláját kínálja, míg a kivehető előtoló egység sokoldalú eszközzé teszi. A mérés befejezése után a profilok és az eredmények közvetlenül kinyomtathatók Bluetooth-on keresztül a mobil nyomtató segítségével.
Egyszerű és intuitív használat
Még azok is megbízható eredményeket kaphatnak, akik nem szoktak mérési technológiával dolgozni, köszönhetően az olyan funkcióknak, mint az automatikus cut-off-választás, a közvetlenül a készüléken megjelenő érdességértékekkel kapcsolatos információk, az előre beállított mérési programok és a kedvencek képernyőre mentésének lehetősége.
Tökéletesen olvasható
Nagy, megvilágított és forgatható 4,3 hüvelykes TFT érintőkijelző. A felhasználó válthat a világos és a sötét nézet között (sötét/világos mód) a környezeti fényviszonyoktól függően.
Hasznos tartozékokat tartalmaz
Ergonomikus asztali tartó és kézi prizma állítható magasságú lábakkal a nehezen elérhető helyekhez.
Készítsen mérési jegyzőkönyveket könnyedén útközben
Kombináljon több egyedi mérést (például egy sorozathoz) a HCT mobil app segítségével. Könnyen hozzáadhat fényképet (pl. alkatrészt vagy mérési elrendezést), és egyéni megjegyzéseket tehet a jegyzőkönyvhöz.
Mérések átvitele vezeték nélkül
Könnyen átviheti a méréseket Bluetooth-on keresztül. Kompatibilis az ingyenes HCT mobile applikációval (opcionális). HID-en (Human Interface Device) keresztül is használható.
Nyomtassa ki közvetlenül az eredményeket
Dokumentálja az eredményeket a Bluetooth-on vagy vezetékkel csatlakoztatott hőpapíros nyomtató segítségével, a profil és a mért értékek azonnali kinyomtatásával.
Különféle állapotkijelzők és interfészek biztosítják az optimális használhatóságot
1. LED fénysor az állapotkijelzőhöz (piros, kék, zöld)
2. Különféle interfészek:
- MarConnect Duplex interfész a mérés távoli indításához
- USB A port (pl. Bluetooth stickhez)
- USB B port (pl. háttértárhoz vagy hálózati töltő csatlakoztatásához)
Különböző felhasználási esetekre alkalmas
- A munkadarab felületi érdességének gyors ellenőrzéséhez mobil és helyhez kötött alkalmazásokban műhelyekben és mérőszobákban
- Fémből, műanyagból és egyéb anyagokból készült mart, esztergált, csiszolt és köszörült alkatrészekhez
- A csapágy- és tömítőfelületek felületi minőségének ellenőrzésére
- Példák: tengelyek, házrészek stb.
- Ideális adatok számítógépes vagy mobilalkalmazással történő dokumentálásához
A GARANT ST2 érdességmérő műszer nyomtatóval és nyomtató nélkül is kapható
Készen áll az új DIN EN ISO 21920 profilszabványra: Nemrég jelent meg az új DIN EN ISO 21920 profilszabvány. Továbbfejlesztett lehetőségeket kínál a tervezőknek a funkcióleírások biztosítására, pl. additív gyártáshoz. A meghatározások pontosítása is megtörtént, tisztázva a bizonytalanságot. A GARANT ST2-vel Ön jövőbiztos, ha e szabványról van szó. Például 2024-ben megjelenik egy ingyenes frissítés, amely lehetővé teszi az érdességmérő műszer használatát az új szabványnak megfelelően is. Ha ez a frissítés megvan, választhat a régi és az új szabvány között a műszerben. Az új DIN EN ISO 2120 profilszabványra vonatkozó információk a GARANT ST2-vel együtt találhatók.
Tartozékok széles választékával szállítjuk:
- ST2 érdességmérő műszer
- Előtoló egység (készülékházból kiszerelhető)
- Kézi prizma integrált magasság állítással
- Asztali tartó
- Standard tapintó
- Érdességi etalon
- Gyári kalibrálási jegyzőkönyv
- Tapintó védelem
- Töltő/hálózati adapter, mini-USB kábel
- Hosszabbító kábel
- Kiváló minőségű hordtáska
- Nyomtató (a készlettől függően)
Tartozékok a GARANT ST2 műszerhez
Brosúra
Egyszerű. Mobil. Pontos.
GARANT ST2 érdességmérő műszer – precíz, szabványoknak megfelelő érdességméréshez és dokumentáláshoz.
Szakértői tanács
Használja ki szakértői tanácsainkat a GARANT ST2-vel kapcsolatban. Méréstechnikai szakértőink szeretettel várják!