Descriere:
Acest disc de debitat STANDARD** oferă o forță de lucru redusă datorită capacității sale foarte bune de tăiere. Atunci când este utilizat pe materiale din piatră, discul convinge prin muchii de tăiere curate și o calitate bună a tăierii. Acest lucru înseamnă că nu există retușuri inutile.
Acest lucru înseamnă că nu este nevoie de retușuri inutile.
Caracteristică:
Specificație: C 30 S- BF
Dimensiune: DxUxH
Dimensiune: 178x3,0x22,23
E-Class: 21011315
Linia: STANDARD
Abraziv: carbură de siliciu
Mărimea granulației: 30
Formă: cu manivelă
Specificație: C 30 S- BF
Granulație: 30
Dimensiune (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23
Vs / max: 80
Greutate brută: 0,17 kg
Greutate netă: 0,17 kg
Potrivire material: zidărie
Greutate netă: 0,170 kg
Potrivirea materialului: Piatră
Linie de produse: Standard
Avantaj:
Margine de tăiere curată și calitate foarte bună a tăierii
Rapid și confortabil de lucru fără efort mare
Datorită carburii de siliciu, durată de viață și stabilitate foarte bună a sculei la tăierea pietrei și a betonului.
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă
Material:
Piatra
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea diferitelor materiale de rocă