Descriere:
Motoare de găurire de până la 3,5 kW , agregate de beton moale până la mediu-dure. Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență economică maximă. Performanță excelentă și constantă, utilizare universală și îndepărtare fără probleme a carotelor. Burghie segmentate cu tehnologie TGD® și o nouă înălțime a segmentului de 11,3 mm. Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.
Caracteristică:
- Formă: HOHL1 50115E DIAMANT - BURGHIU GOL
- Adecvarea materialului: Beton
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 24 - 4 - 11,3
- Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 152 x 500 x Pixie mm
- Diametru: 152 mm
- Grosime: 500 mm
- Dimensiunea boabelor: 38
- Instrument pentru: Găurire cu miez
Avantaj:
- Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
- Durată de viață foarte lungă.
Material:
Beton