Descriere:
Periile PREMIUM pentru bujii sunt concepute pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujilor fabricate din metale neferoase și sunt perfecte pentru cea mai bună lucrare. Echipat cu un fir subțire din alamă, nu există nimic în calea prelucrării ușoare a metalelor neferoase. Mânerul din lemn de fagure de înaltă calitate vă oferă, de asemenea, o manevrare plăcută.
Această perie pentru bujii a fost special concepută pentru curățarea punctelor de contact.
Caracteristică:
- Formă: 90ZK DW
- Adecvarea materialului: Metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 3 rânduri
- Dimensiune (L x C x L): 145 x 18 x 35 mm
- Diametru: 145 mm
- Grosime: 18 mm
- Orificiu: 35 mm
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Măsură: BxCxL
Dimensiune: 145x18x35
Linie: PREMIUM
Formă: 90ZKDW
Avantaj:
- Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase
- Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate
- Fir subțire pentru periere delicată
Echipat cu mâner din lemn de fag de înaltă calitate
Fir subțire pentru o periere delicată
Aplicaţie:
- Pentru lucrări fine pe metale neferoase
- Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujiilor
Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujiilor de aprindere
Material:
Metale neferoase
Adaptat pentru:
Pentru lucrări fine pe metale neferoase
Ideal pentru prelucrarea punctelor de contact ale bujiilor de aprindere