Descriere:
Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : 454A 601 L7G V3
- Dimensiune (D x D x H): 200 x 20 x 31,75 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime: 20 mm
- Orificiu: 31,75 mm
- Adecvarea materialului: HSS, oțel
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 200x20x31,75
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: amestec de oxid de aluminiu sinterizat și oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: 454A 601 L7G V3
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x P x H): 200 x 20 x 31,75
Vs / max: 35
Greutate brută: 1,46 kg
Greutate netă: 1.253 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 1.253 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere
- Aplicabil universal
- Rentabilitate mare
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite