Descriere:
Rectificarea cilindrică externă este unul dintre cele mai frecvent utilizate procese de rectificare în multe industrii. În industria auto, de exemplu, arborii cu came, arborele cotit și arborii cutiei de viteze sunt fabricați pentru a satisface cele mai înalte cerințe și exigențe. Utilizarea oxidului de aluminiu de înaltă calitate, în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate.
Duritatea și structura roții sunt relevante pentru succesul șlefuirii și sunt adaptate în mod optim pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile și discuri pentru rectificarea cu intrare unghiulară.
Caracteristică:
Specificație: 89A 602 K5A V217 /50
Măsură: DxTxH
Dimensiune: 350x32x127
Abrazivi: Oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: design drept
Avantaj:
Posibilitate de rectificare cu alimentare unghiulară
Speranță de viață mai lungă
Durată de viață crescută a sculei
Material:
Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîndurit
HSS
Oțeluri nealiate și slab aliate călite