Descriere:
TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.
Produsele sunt disponibile în diferite profiluri de muchii Forma 1, 1F, 1C într-un interval de diametre de 150 - 350 mm.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : 89A 60 M5A V217
- Dimensiune (D x D x H): 150 x 6 x 32 mm
- Diametru: 150 mm
- Grosime: 6 mm
- Orificiu: 32 mm
- Dimensiunea boabelor: 60
- Adecvarea materialului: Oțel, HSS
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 150x6x32
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191500
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: 89A 60 M5A V217
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x P x H): 150 x 6 x 32
Vs / max: 35
Greutate brută: 0,244 kg
Greutate netă: 0,224 kg
Potrivire material: Oțel;HSS
Greutate netă: 0,224 kg
Adecvare material: Oțel rapid, călit;HSS;Ne-/Nl.St. călit;Oțel
Avantaj:
- Retenție ridicată a profilului
- Pentru măcinare umedă
- Adaptate la cerințele de suprafață
Pentru măcinare umedă
Adaptat la cerințele de suprafață
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite
Oțel