Descriere:
Discurile plate de rectificare Pendulum sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru degroșare și măcinare fină. Scopul dvs. Este de a obține suprafețe plane sau drepte ale piesei de prelucrat. utilizare-ul corzilor de măcinare extrem de poroase și corundelor speciale duce la un rezultat optim al suprafeței și la o performanță ridicată de măcinare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care se potrivesc în duritate și structură, au ca rezultat rezultate excelente de măcinare.
Caracteristică:
- Forma: O parte este tăiată
- Dimensiunea boabelor: 36
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : 200 X 10
- Dimensiune (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
- Diametru: 400 mm
- Grosime: 50 mm
- Orificiu: 127 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
Avantaj:
- Împământare răcitor
- Ascuțire automată
- Durabilitate îndelungată
Aplicaţie:
- Pentru degroșare și măcinare fină în mașină și în procesul de fabricare a mucegaiului
Material:
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite
Oțeluri nealiate și slab aliate, neîntărit