TYROLIT Disc de rectificat plan pendular 250x25x76,2 mm 1 97A462H8AV237

Cod articol: 248826
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 248826
EAN / GTIN 9003172488264
Număr producător 248826
L-Număr L50140 332

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificat plan pendular asigură o utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea de corindonuri speciale și amestecuri cu corindonuri sinterizate combinate cu sisteme speciale de lipire. Cele mai mari rate de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de roata VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.

Caracteristică:

Specificație: 97A462H8AV237
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 250x25x76,2
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: corindon special
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificație: SD78A 462 II8P VB3 F
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 250 x 25 x 76,2
Vs / max: 35
Greutate brută: 2,28 kg
Greutate netă: 2,048 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 2,048 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit
Linia de produse: Strato Standard

Avantaj:

Performanță bună de tăiere
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată

Material:

Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite