Descriere:
Discurile cupă ating cea mai mare rată de îndepărtare a materialului și cea mai mare durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cupa disponibilă pentru piatră este deosebit de potrivită pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, pentru șanfrenarea și pre-șlefuirea pietrei artificiale și a plăcilor de teracotă, precum și pentru șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Utilizatorul poate alege între versiunea cu alezaj de 22,23 și versiunea cu filet M14 pentru suportul de scule. Notă viteza de lucru: max. 50 m/s
Utilizatorul poate alege între versiunea cu alezaj de 22,23 și versiunea cu filet M14 pentru suportul de scule. Notă viteza de lucru: max. 50 m/s
Caracteristică:
Specificație: 1C 16 L4 B2
Dimensiune: D/JxDxH
Dimensiune: 110/90x55x22,23
E-Class: 21011313
Linia: PREMIUM
Abraziv: carbură de siliciu
Mărimea granulației: 16
Formă: 11BT
Specificație: W20 / E14 / K45
Mărimea boabelor: 16
Dimensiune (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23
Vs / max: 50
Greutate brută: 0,702 kg
Greutate netă: 0,652 kg
Potrivire material: zidărie
Greutate netă: 0,652 kg
Potrivirea materialului: Piatră
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
Robust și extrem de durabil
Carbură de siliciu pentru cele mai bune rezultate pe piatră și materiale cu așchiere scurtă
Aplicaţie:
Pentru aplicații solicitante pe piatră
Pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și pre-șlefuirea plăcilor de piatră artificială și de teracotă, precum și pentru șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit.
Folosiți protecție specială pentru ghivece
Respectați viteza de lucru de max. 50 m/s
Material:
Piatra
Adaptat pentru:
Pentru aplicații solicitante pe rocă
Pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și pre-șlefuirea pietrei artificiale și a plăcilor de teracotă, precum și pentru șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit
Recomandare:
Granulație 16 - 46 pentru șlefuire brută
Granulație 60 - 220 pentru măcinare fină
Folosiți o protecție specială pentru vase
Respectați viteza de lucru de max. 50 m/s