Disc tip cupă din răşină sintetică 110/90x55x22,23 mm 1C 16 L4 B2 PREMIUM Piatră

Cod articol: 310980
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 310980
EAN / GTIN 9003173109809
Număr producător 310980
L-Număr L50150 214
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM obțin o îndepărtare maximă a materialului și o durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Discurile cu cupă disponibile pentru piatră sunt deosebit de potrivite pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit. Puteți alege între versiunile cu 22 și 23 de găuri și versiunea cu filet M14 pentru suportul sculei. Vă rugăm să rețineți viteza maximă de lucru de 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: 11BT ROATĂ CUPĂ CONICĂ W.SHEET METAL.
  • Granulația: 16
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Stâncă
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : W20 / E14 / K45
  • Dimensiuni (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
  • Diametru: 110 mm
  • Concentrație: 55 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rata maximă de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robustă și extrem de durabilă
  • Carbură de siliciu pentru cele mai bune rezultate pe piatră și materiale cu așchiere scurtă

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe piatră
  • Pentru șlefuirea cicatricilor de pe suprafețele de beton expuse, șanfrenarea și preșlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și șlefuirea suprafețelor de marmură, ardezie și granit

Recomandare:

  • Granulație 16 - 24 pentru șlefuire grosieră
  • Granulație 60 - 220 pentru șlefuire fină
  • Utilizați protecție specială pentru vase
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s

Caracteristici speciale:
  • Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului
  • Durată de viață peste medie
  • Rezultate excelente pe piatră și materiale cu așchiere scurtă