TYROLIT Disc de rectificat plan pendular 400x50x127 mm 5 454A462J10V3

Cod articol: 293802
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293802
EAN / GTIN 9003172938028
Număr producător 293802
L-Număr L50140 603

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificat plan pendular asigură o utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea de corindonuri speciale și amestecuri cu corindonuri sinterizate combinate cu sisteme speciale de lipire. Cele mai mari rate de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de roata VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.

Caracteristică:

Specificație: 454A462J10V3
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 400x50x127
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: amestec de oxid de aluminiu sinterizat și oxid de aluminiu alb
Grit: 46
Formă: încastrat pe o parte
Specificație: 190 X 10
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 400 x 50 x 127
Vs / max: 35
Greutate brută: 11,112 kg
Greutate netă: 10,195 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 10,195 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit

Avantaj:

Performanță bună de tăiere
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată

Material:

Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite