Descriere:
Gama de discuri compacte presate se extinde de la unealta de debavurare agresivă și rigidă până la o unealtă moale pentru o finisare perfectă a suprafeței. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei de prelucrat. O versiune de 127 mm cu alezaj de 22,2 mm a fost special dezvoltată pentru polizorul unghiular. Domeniile de aplicare sunt în principal debavurarea, curățarea, amestecarea, finisarea și prelucrarea rosturilor de sudură.
Datorită duratei de viață lungi, acestea sunt superioare uneltelor convenționale. Discurile compacte presate pot fi utilizate pentru a prelucra și structura cu ușurință materialul.
Avantaj:
Durată de viață maximă datorită înfundării reduse a discului și a șlefuirii reci
Unealtă cu aplicare universală
Aplicaţie:
2/3 S FEIN pentru debavurare și lustruire
2 A MEDIUM pentru debavurare, lustruire și tranziții
6 S FEIN / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții.
8 A GROB pentru debavurarea, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate crescută
Adaptat pentru:
Pentru desprăfuire, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, estompare, satinare și finisare a sudurilor