TYROLIT roată compactă presată 76x13x9,6 3 S FEIN pentru utilizare universală

Cod articol: 34529839
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34529839
EAN / GTIN 8024406068022
Număr producător 34529839

Descriere

Descriere:

Gama de discuri compacte presate se extinde de la unealta de debavurare agresivă și rigidă până la o unealtă moale pentru o finisare perfectă a suprafeței. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei de prelucrat. O versiune de 127 mm cu alezaj de 22,2 mm a fost special dezvoltată pentru polizorul unghiular. Domeniile de aplicare sunt în principal debavurarea, curățarea, amestecarea, finisarea și prelucrarea rosturilor de sudură.
Datorită duratei de viață lungi, acestea sunt superioare uneltelor convenționale. Discurile compacte presate pot fi utilizate pentru a prelucra și structura cu ușurință materialul.

Avantaj:

Durată de viață maximă datorită înfundării reduse a discului și a șlefuirii reci
Unealtă cu aplicare universală

Aplicaţie:

2/3 S FEIN pentru debavurare și lustruire
2 A MEDIUM pentru debavurare, lustruire și tranziții
6 S FEIN / 6 A MEDIUM pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții.
8 A GROB pentru debavurarea, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate crescută

Adaptat pentru:

Pentru desprăfuire, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, estompare, satinare și finisare a sudurilor