Préselt kompakt kerék 76x13x9,6 3 S FEIN univerzális használatra

Cikkszám: 34529839
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34529839
EAN / GTIN 8024406068022
Gyártó száma 34529839

Leírás

Leírás:

A préselt kompakt tárcsák választéka az agresszív, merev csiszolószerszámtól a tökéletes felületkezeléshez szükséges lágy szerszámig terjed. A lágyabb specifikáció semmilyen módon nem változtatja meg a munkadarab felületi geometriáját. A 127 mm-es, 22,2 mm-es furattal rendelkező változatot kifejezetten a sarokcsiszolóhoz fejlesztették ki. Alkalmazási területei elsősorban a sorjázás, tisztítás, keverés, utómunka és a hegesztési varratok megmunkálása.
Hosszú élettartamuknak köszönhetően felülmúlják a hagyományos szerszámokat. A préselt kompakt lemezek segítségével könnyen megmunkálható és strukturálható az anyag.

Előny:

Maximális élettartam a tárcsa alacsony eltömődésének és a hűvös csiszolásnak köszönhetően
Univerzálisan alkalmazható szerszám

Felhasználás:

2/3 S FEIN 2/3-os csiszoláshoz és polírozáshoz
2 A KÖZÉPES korongozáshoz, polírozáshoz és átmenetekhez
6 S FEIN / 6 A KÖZÉPES a korongozáshoz, az éles élek lekerekítéséhez és az átmenetekhez.
8 A GROB gránátvágáshoz, éles élek lekerekítéséhez és fokozott agresszivitású átmenetekhez

Alkalmazható:

Rozsdamentesítéshez, korongozáshoz, karcolások eltávolításához, keveréshez, szatírozáshoz és hegesztési varratok kikészítéséhez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz