Descriere:
Discurile compacte DB spiralate sunt utilizate în principal ca discuri de debavurare pentru piesele de prelucrat cu lasere și perforate. Prelucrarea nu modifică geometria suprafeței, iar marginile nu primesc șanfrenuri. În același timp, însă, gradul este îndepărtat complet.
Aceste produse sunt utilizate în principal pe blocuri de șlefuire sau de lustruire. La prelucrarea suprafețelor, se poate obține o finisare foarte fină.
Caracteristică:
EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium
Avantaj:
Fără modificări ale geometriei suprafeței și fără șanfrenare pe muchii
Durată de viață excelentă
Finisaj foarte fin
Adaptat pentru:
Pentru debavurarea pieselor de prelucrat cu lasere și perforate
Respectați viteza maximă