TYROLIT Hârtie de șlefuit manuală 115x50M A240 oțel/metal neferos/lemn/pietre/lac

Cod articol: 705972
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705972
EAN / GTIN 9003177059728
Număr producător 705972
L-Număr L50140 1924

Descriere

Descriere:

Caracteristica specială a rolei de hârtie PREMIUM*** este un suport cu finisaj din latex, ideal pentru utilizare uscată și umedă. Obțineți un produs optim pentru pregătirea și prelucrarea metalului, lemnului, vopselelor și lacurilor. Acoperirea închisă a rolei de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.
Acoperirea închisă a rolei de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.

Caracteristică:

Specificație: A-P07 P C
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 115x50
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Dimensiunea granulației: 240
Formă: Role
Specificație: A-P07 P C
Mărimea grăuntelui: 240
Dimensiune (D x H): 115 x 50
Alezaj: 50 mm
Greutate brută: 1.518 kg
Greutate netă: 1.518 kg
Adecvare material: Lemn;Oțel;Plastic / PVC;Aluminiu;Vopsea / lac
Greutate netă: 1,518 kg
Adecvare material: aluminiu;PVC;oțel;lemn
Linie de produse: Premium

Avantaj:

Suport acoperit cu latex pentru rezultate optime în aplicații umede și uscate
Acoperire închisă pentru un finisaj de suprafață excelent
Aplicabil la nivel universal

Aplicaţie:

Pentru pregătirea suprafeței manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor.

Material:

Oțel
Metale neferoase
Lemn
Culori
Lacuri

Adaptat pentru:

Pentru pregătirea suprafețelor manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor